Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer Typ 37 V2A 37/14 mm V2A VE=5000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feindrahtklammer Typ 37 V2A 37/14 mm V2A VE=5000 Stück
Feindrahtklammer Typ 37 V2A 37/14 mm V2A VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#REGU3714V2A
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     37/14V2A
EAN/GTIN:
     4001973700085
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammern regur 53/14
  • Feindrahtklammer Typ 37
  • V2A Schachtel a 5.000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.406 kg
Farbe:
silber
Klammernart:
37/14
Marke:
Regur
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, tackerklammer 53/14, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,19*
€ 59,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,56*
€ 75,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,18*
€ 70,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,20*
€ 69,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,51*
€ 66,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,08*
€ 60,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,13*
€ 58,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,61*
€ 56,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,19*
€ 50,21
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.