Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Executif Prestige 16x16cm Luna Leder terrakotta 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Executif Prestige 16x16cm Luna Leder terrakotta 2024
Buchkalender Executif Prestige 16x16cm Luna Leder terrakotta 2024
Buchkalender Executif Prestige 16x16cm Luna Leder terrakotta 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_905450Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     905450Q
EAN/GTIN:
     3371010468379
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Agenda Planing 1 Woche auf 2 Seiten mit Tagesnotizen
  • Elfenbeinfarbenes Papier
  • 2-farbiger Druck
  • 13 Monate: Dezember bis Dezember
  • Von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr
  • Fadenbindung
  • Wissenswerte Informationen
  • Farbige Landkarten
  • Auswechselbares Adressenverzeichnis mit Index
  • Auswechselbar
  • Einband: Luna Vollrindleder glänzend
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
16x16cm
Breite des Blattes:
160 mm
Bruttogewicht:
0.4100 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Leder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
terrakotta
Höhe des Blattes:
160 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
elfenbeinfarben
Papiergewicht:
85 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
8:00-21:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender quo vadis 1w/2s, buchkalender leder, buchkalender, Kalender, Kalenderbuch, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.