Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminkalender Time & Life Large 16x24cm schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terminkalender Time & Life Large 16x24cm schwarz 2025
Terminkalender Time & Life Large 16x24cm schwarz 2025
Terminkalender Time & Life Large 16x24cm schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_615015Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     615015Q
EAN/GTIN:
     3371010365906
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Terminkalender Time & Life
  • 1 Woche auf 2 Seiten
  • Stundeneinteilung 7-22 Uhr
  • 13 Monate Dezember bis Dezember
  • Wire-O-Bindung, wissenswerte Informationen, Farbatlas
  • auswechselbares Adressverzeichnis
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
16x24cm
Breite des Blattes:
160 mm
Bruttogewicht:
0.56 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe des Blattes:
240 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-22:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, taschenkalender quo vadis, buchkalender, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.