Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender Horizontal 15 10x15cm Horizontal Leinen 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalender Horizontal 15 10x15cm Horizontal Leinen 2024
Kalender Horizontal 15 10x15cm Horizontal Leinen 2024
Kalender Horizontal 15 10x15cm Horizontal Leinen 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_549020Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     549020Q
EAN/GTIN:
     3371010496952
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • 1 Woche auf 2 Seiten horizontal
  • Raster: 2-farbig rot-grau
  • 16 Monate September bis Dezember
  • Mehrsprachig: FR, GB, IT, NL, ES, DE
  • Gebunden
  • Wissenswerte Informationen
  • Farbige Landkarten
  • Mit dehnbarer Innentasche
  • Mit Gummizugverschluss
  • Festgebunden
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
10x15cm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.132 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
Leinen
Höhe des Blattes:
150 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
DE, GB, F, E, IT, NL
Umweltzeichen:
PEFC
Verschluss:
Gummizug
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender quo vadis 1w/2s, buchkalender, buchkalender 1 woche auf 2 seiten, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.