Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminkalender Time & Life Medium 16x16cm weiß 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terminkalender Time & Life Medium 16x16cm weiß 2024
Terminkalender Time & Life Medium 16x16cm weiß 2024
Terminkalender Time & Life Medium 16x16cm weiß 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_540119Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     540119Q
EAN/GTIN:
     3371010459797
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Terminkalender Time & Life
  • 1 Woche auf 2 Seiten
  • Stundeneinteilung 7-22 Uhr
  • 13 Monate Dezember bis Dezember
  • Wire-O-Bindung, wissenswerte Informationen, Farbatlas
  • auswechselbares Adressverzeichnis
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
10x15cm
Breite des Blattes:
160 mm
Bruttogewicht:
0.38 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
weiß
Höhe des Blattes:
150 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-22:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender quo vadis 1w/2s, buchkalender, buchkalender 1 woche auf 2 seiten, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.