Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender ABP 2 12x17cm Impala schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender ABP 2 12x17cm Impala schwarz 2025
Buchkalender ABP 2 12x17cm Impala schwarz 2025
Buchkalender ABP 2 12x17cm Impala schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_51042Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     51042Q
EAN/GTIN:
     3371010128402
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Kalender ABP 2 Impala schwarz
  • 1 Tag je Seite
  • weißes Papier
  • 12 Monate: Januar bis Dezember
  • Zeiteinteilung von 7:00-21:00 Uhr
  • Fadenbindung
  • 6-sprachig (D, GB, F, E, I, NL)
  • Landkarten
  • Adressverzeichnis
  • Kunststoff
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
12x17cm
Breite des Blattes:
120 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe des Blattes:
170 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, E, F, IT, NL
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-21:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.