Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender Geschäftbus 10x15cm Montebello rot 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kalender Geschäftbus 10x15cm Montebello rot 2024
Kalender Geschäftbus 10x15cm Montebello rot 2024
Kalender Geschäftbus 10x15cm Montebello rot 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_4729Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     4729Q
EAN/GTIN:
     3371010227150
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Agenda Planing
  • 1 Woche auf 2 Seiten
  • Weißes Papier
  • Mit Faltkalender BUS
  • 13 Monate: Dezember bis Dezember
  • Von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr
  • Fadenbindung
  • Wissenswerte Informationen
  • Farbige Landkarten
  • Auswechselbares Adressenverzeichnis mit Index
  • Auswechselbar
  • Einband: Montebello Vollrindleder glatt
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
10x15cm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Leder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
rot
Farbname:
Dali-Rot
Höhe des Blattes:
150 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 71,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,46*
€ 120,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,30*
€ 119,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,26*
€ 113,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,63*
€ 100,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,01*
€ 97,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,47*
€ 85,05
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quo Vadis
004001Q
ab € 6,57*
Zubehör
Quo Vadis
708015Q
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.