Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürokalender Time 29 A4 Stoff A4 blau Kalendarium 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bürokalender Time 29 A4 Stoff A4 blau Kalendarium 2024
Bürokalender Time 29 A4 Stoff A4 blau Kalendarium 2024
Bürokalender Time 29 A4 Stoff A4 blau Kalendarium 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_29652B
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     29652B
EAN/GTIN:
     3660942005234
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Tag pro Seite (inkl. 1 Seite für Samstag und 1 Seite für Sonntag)
  • Starker Deckel mit Stoff überzogen
  • Weißes Papier
  • 2-farbiger Druck
  • 12 Monate: Januar bis Dezember
  • Von 7.00 Uhr bis 22.30 Uhr
  • Doppelspiralbindung
  • Wissenswerte Informationen
  • Fünfsprachige Ausgabe: Französisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch
  • Auswechselbares Adressenverzeichnis mit Index
  • Einband: Stoff
  • Farben: blau/schwarz.
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Breite des Blattes:
210 mm
Bruttogewicht:
1.47 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Pappe
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
blau
Höhe des Blattes:
297 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
85 g/qm
Sprachen:
D, GB, F, IT, NL
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-22:30 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, buchkalender a4 1t/1s, tages kalender, buchkalender a4, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 41,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,23*
€ 66,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,81*
€ 66,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,47*
€ 63,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,35*
€ 61,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,20*
€ 54,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,19*
€ 54,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,16*
€ 48,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.