Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer Einlage 1 Woche/ 2 Seiten Senkrecht 14,2x21cm Französisch 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timer Einlage 1 Woche/ 2 Seiten Senkrecht 14,2x21cm Französisch 2024
Timer Einlage 1 Woche/ 2 Seiten Senkrecht 14,2x21cm Französisch 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_295004Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     295004Q
EAN/GTIN:
     3371010119127
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Timer Einlage
  • 1Woche/ 2Seiten Senkrecht
  • 142x210mm
  • Sprache: Französisch
Weitere Informationen:
Blattformat:
14,2x21cm
Breite:
142 mm
Bruttogewicht:
0.029 kg
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender quo vadis 1w/2s, buchkalender, buchkalender 1 woche auf 2 seiten, Kalender, Organizer, Terminkalender, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.