Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Journal 29 A4 1 Tag/ 2 Seiten 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchkalender Journal 29 A4 1 Tag/ 2 Seiten 2024
Buchkalender Journal 29 A4 1 Tag/ 2 Seiten 2024
Buchkalender Journal 29 A4 1 Tag/ 2 Seiten 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_294521B
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     294521B
EAN/GTIN:
     3660942011921
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Kalender Journal 29
  • 1 Tag 2 Seiten mit 10 Spalten
  • 7-22.00 Uhr
  • 5-sprachig
  • wissenswerte Informationen
  • Kunstleder
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Breite des Blattes:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Tag/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe des Blattes:
297 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, IT, NL
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-22:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, buchkalender din a 4 1 tag auf 2 seiten, tages kalender, buchkalender a4, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Planungsbuch, Tagebuchkalender, Terminkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 46,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,96*
€ 74,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,16*
€ 73,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,77*
€ 71,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,44*
€ 68,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,50*
€ 60,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,48*
€ 60,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,86*
€ 55,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.