Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Minister Prestige 16x24cm Montebello schwarz 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Minister Prestige 16x24cm Montebello schwarz 2024
Buchkalender Minister Prestige 16x24cm Montebello schwarz 2024
Buchkalender Minister Prestige 16x24cm Montebello schwarz 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_286312Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     286312Q
EAN/GTIN:
     3371010226955
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Agenda Planing 1 Woche auf 2 Seiten mit Tagesnotizen
  • Elfenbeinfarbenes Papier
  • 2-farbiger Druck
  • 13 Monate: Dezember bis Dezember
  • Von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr
  • Fadenbindung
  • Wissenswerte Informationen
  • Farbige Landkarten
  • Auswechselbares Adressenverzeichnis mit Index
  • Auswechselbar
  • Einband: Montebello Vollrindleder glatt
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
16x24cm
Breite des Blattes:
160 mm
Bruttogewicht:
0.51 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Leder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Farbname:
ebenholzschwarz
Höhe des Blattes:
240 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
elfenbeinfarben
Papiergewicht:
85 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
8:00-21:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, buchkalender quo vadis 1w/2s, buchkalender, buchkalender 1 woche auf 2 seiten, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quo Vadis
286003Q
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.