Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender Geschäftbus Prestige 10x15cm Soho rosa 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kalender Geschäftbus Prestige 10x15cm Soho rosa 2024
Kalender Geschäftbus Prestige 10x15cm Soho rosa 2024
Kalender Geschäftbus Prestige 10x15cm Soho rosa 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_285878Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     285878Q
EAN/GTIN:
     3371010413232
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Agenda Planing 1 Woche auf 2 Seiten mit Tagesnotizen
  • Elfenbeinfarbenes Papier
  • 2-farbiger Druck
  • Mit Faltkalender BUS
  • 13 Monate: Dezember bis Dezember
  • Von 7.00 Uhr bis 21.00 Uhr
  • Fadenbindung
  • Wissenswerte Informationen
  • Farbige Landkarten
  • Auswechselbares Adressenverzeichnis mit Index
  • Auswechselbar
  • Einband: Soho Kunstleder lederartig
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
10x15cm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.16 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
rosa
Höhe des Blattes:
150 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
60 g/qm
Sprachen:
D, GB, F, E, IT, NL
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-21:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quo Vadis
285003Q
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.