Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender Miniday 7x10cm Impala schwarz 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kalender Miniday 7x10cm Impala schwarz 2024
Kalender Miniday 7x10cm Impala schwarz 2024
Kalender Miniday 7x10cm Impala schwarz 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_209027Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     209027Q
EAN/GTIN:
     3371010135479
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Kalender Miniday Impala schwarz
  • 1 Tag auf 1 Seite
  • elfenbeinfarbenes Papier
  • 8-21.00 Uhr
  • 2-farbiger Druck
  • 6-sprachig (D, GB, F, I, NL, E)
  • Adressverzeichnis
  • Einband: Impala Kunststoff
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
336
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
7x10cm
Breite:
70 mm
Breite des Blattes:
70 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe des Blattes:
100 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
elfenbeinfarben
Papiergewicht:
60 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Verschluss:
Lasche
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
8:00-21:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.