Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer Kassenbuch 32 Blatt 105x172mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Timer Kassenbuch 32 Blatt 105x172mm
Timer Kassenbuch 32 Blatt 105x172mm
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_18214E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     18214E
EAN/GTIN:
     3130630182146
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
  • Timer Kassenbuch
  • 32 Blatt
  • 105x172mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
105x172mm
Breite des Blattes:
105 mm
Bruttogewicht:
0.083 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe des Blattes:
172 mm
Kalenderart:
Formulare
Marke:
Quo Vadis
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, kassenabrechnung, Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.