Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Eurotime 18 15x17cm Kraft Pflanze 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Eurotime 18 15x17cm Kraft Pflanze 2024
Buchkalender Eurotime 18 15x17cm Kraft Pflanze 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_180805B
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     180805B
EAN/GTIN:
     3660942083683
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Buchkalender Eurotime 18
  • 1 Woche auf 2 Seiten
  • Weißschnitt
  • 7.00-21.00 Uhr
  • 2-farbiger Druck
  • 6-sprachig
  • Einband: Kraft Pflanze - Kraftkarton mit Goldprägung
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
15x17cm
Breite des Blattes:
150 mm
Bruttogewicht:
0.15 kg
Eckperforation:
ja
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe des Blattes:
170 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
elfenbeinfarben
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-21:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender quo vadis 1w/2s, buchkalender, buchkalender 1 woche auf 2 seiten, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Kalendarium, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.