Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender Geschäft 10x15cm 16 Monaten Everest bordeaux 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalender Geschäft 10x15cm 16 Monaten Everest bordeaux 2024
Kalender Geschäft 10x15cm 16 Monaten Everest bordeaux 2024
Kalender Geschäft 10x15cm 16 Monaten Everest bordeaux 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_147009Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     147009Q
EAN/GTIN:
     3371010476466
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Agenda Planing 1 Woche auf 2 Seiten
  • Weißes Papier
  • 16 Monate: September bis Dezember
  • Von 08.00 Uhr bis 21 Uhr mit halbstündlicher Aufteilung
  • 6-sprachig (DE, FR, ENG, SPA, IT, NL)
  • 2-farbiger Druck (grau-blau)
  • Mit Gummigzug in anderer Farbe
  • Mit dehnbarer Innentasche
  • Mit Fadenbindung
  • Farbige Landkarten
  • Festgebunden
  • Einband: Everest
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
10x15cm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.1320 kg
Eckperforation:
ja
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
blau
Höhe des Blattes:
150 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, E, IT, NL
Umweltzeichen:
PEFC
Verschluss:
Gummizug
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
8:00-21:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, taschenkalender 1w/2s 10x15cm, buchkalender, buchkalender 1 woche auf 2 seiten, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Kalender, Kalender-Einlagen, KalenderEinlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.