Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Executif 16x16cm Impala schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Executif 16x16cm Impala schwarz 2025
Buchkalender Executif 16x16cm Impala schwarz 2025
Buchkalender Executif 16x16cm Impala schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_14074Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     14074Q
EAN/GTIN:
     3371010122165
Suchbegriffe:
Agenda
Buchkalender
Chefkalender
Chefterminer
  • Agenda Planing 1 Woche auf 2 Seiten
  • Weißes Papier
  • 13 Monate: Dezember bis Dezember
  • Von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr
  • Fadenbindung
  • Wissenswerte Informationen
  • Farbige Landkarten
  • Auswechselbares Adressenverzeichnis mit Index
  • Auswechselbar
  • Einband: Impala Kunststoff
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
16x16cm
Breite des Blattes:
160 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe des Blattes:
160 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 10,90*
€ 16,81*
€ 7,95*
ab € 11,33*
€ 17,11*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 12,29*
€ 17,95*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,84*
€ 18,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quo Vadis
014004Q
ab € 8,33*
Zubehör
Quo Vadis
711015Q
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.