Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI517072 Herst.-Nr.: 517072 EAN/GTIN: 4012700517074 |
| |
|
| | |
| - Schüleretui Faulenzer Homeoffice mint Canvas Look
- Werkstoff: Polyester
- Ausstattung Trapezform
- Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x B) 220x90x105mm
- Farbe/Motiv: mint Canvas Look
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Trapezform | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 0.085 kg | Farbe: | mint | gefüllt: | nein | Höhe: | 90 mm | Marke: | Pelikan | Material: | PES (Polyester) | Motiv: | mint Canvas Look | Tiefe: | 105 mm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,51* | € 8,87* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,02* | € 8,95* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,41* | € 9,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|