Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packseide 25g/qm 750x500mm grau VE=25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packseide 25g/qm 750x500mm grau VE=25kg
Packseide 25g/qm 750x500mm grau VE=25kg
Artikel-Nr.:
     467-#PAPY88026389
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88026389
EAN/GTIN:
     4004070321726
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
  • Die Packseide
  • Aus 100% Altpapier
  • Als Ausstopfpapier für zerbrechliche Güter wie Glas und Keramik überzeugt es vor allem durch ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Diese Packseide ist ungebleicht und ungefärbt
  • Farbe: grau
  • Material: Papier, 25 g/qm
  • geriest zu 25kg
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Gewicht:
25 kg
Länge:
750 mm
Marke:
Papyrus
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25kg
Papiergewicht:
25 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide 50x75cm, industrie seidenpapier, juwelierseide 500 x 750, Füllpapier, Kraftpackpapier, Packpapierbogen, Packpapierrolle, Verpackungspapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,02*
€ 61,00*
1
€ 5,50*
ab € 71,26*
€ 94,64*
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 102,15*
€ 136,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 4,086* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
3100000331
ab € 31,95*
Ähnlich
Papyrus
3100000338
ab € 39,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.