Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPS18816 Herst.-Nr.: 18816 EAN/GTIN: 4002911188163 |
| |
|
| | |
| - Luftballons farbig sortiert in einer Dose
- Durchmesser: 22 cm
- Umfang: 68 cm
- TÜV zertifiziertes Produkt
- Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten.
- Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann.
- Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.2470 kg | Durchmesser: | 220 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Marke: | Papstar | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftballon, Partyballons |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 100 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 3,85* | € 6,00* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 4,99* | ab € 6,25* | € 6,25* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,53* | € 7,15* | | | | Lager 467 | 363 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,09* | € 7,68* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,55* | € 7,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|