| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPFTDEL120X17002 Herst.-Nr.: TDEL120X170.02 EAN/GTIN: 3660141914412 |
| |
|
| | |
| - Für alle Einrichtungsstile
- maximaler Komfort
- sehr weiches und angenehmes Gewebe
- waschbar bis 40 Grad Celsius
- Florhöhe: 22mm
- Herstellungsart: getuftet
- material: 100% Polypropylen
- zweifarbiges Garn
- fusselt nicht
- weiches Rückenmaterial
- pflegeleicht
- für Waschmaschine und Trockner geeignet
- für Fußbodenheizung geeignet
- Logistik: verpackt in hochbeständiger transparenter Kunststofffolie
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Innenbereich | Bruttogewicht: | 3.8720 kg | Farbe: | grau | Marke: | Paperflow | Material: | PP (Polypropylen) | Produktbreite: | 120 cm | Produktlänge: | 170 cm | Textilzusammensetzung: | 100% Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Indoorteppich, Outdoorteppich |
| | |
| |