Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand HxBxT: 180x98x46m Dekor Zen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand HxBxT: 180x98x46m Dekor Zen
Trennwand HxBxT: 180x98x46m Dekor Zen
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFES0007
Hersteller:
     easyOffice
Herst.-Nr.:
     ES0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
  • Trennwand easyScreen personalisierbar
  • Rahmen : Aluminium.
  • Füße : Edelstahl.
  • Trennwand : Stoffbespannung doppelseitig
  • Sichtmaße Textilwand: H 173 x B 93 cm
  • Außenmaße : H 180 x B 98 x T 46 cm
  • Gewicht: 9 Kg
  • Logistik : Zerlegte Lieferung, einfacher Aufbau.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Trennwand zur flexiblen Gestaltung von Räumen
magnethaftend:
nein
Marke:
Paperflow
Motiv:
Zen
Produktbreite:
98 cm
Produkthöhe:
180 cm
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
mehrfarbig
Tafelfläche:
Textil
Tiefe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, easyscreen, Kombinationstafel, Multiboard, Pinwandtafel, Textiltafel, Trennwand, Vielnutzentafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,14*
€ 539,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,70*
€ 531,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,01*
€ 522,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,74*
€ 486,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 396,80*
€ 472,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,48*
€ 425,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
60452
ab € 325,35*
Zubehör
Paperflow
60484
ab € 326,60*
Zubehör
Paperflow
60500
ab € 323,93*
Zubehör
Paperflow
60548
ab € 325,58*
Zubehör
Paperflow
60564
ab € 324,15*
Zubehör
Paperflow
60596
ab € 325,44*
Zubehör
Paperflow
61162
ab € 325,37*
Zubehör
Paperflow
61194
ab € 326,58*
Zubehör
Paperflow
61716
ab € 324,78*
Zubehör
Paperflow
62432
ab € 325,88*
Zubehör
easyOffice
61118
ab € 284,72*
Zubehör
easyOffice
60292
ab € 285,20*
Zubehör
easyOffice
61102
ab € 283,50*
Zubehör
easyOffice
60212
ab € 284,69*
Zubehör
easyOffice
62416
ab € 283,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.