Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand HxBxT: 180x98x46m Dekor Buchstaben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand HxBxT: 180x98x46m Dekor Buchstaben
Trennwand HxBxT: 180x98x46m Dekor Buchstaben
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFES0002
Hersteller:
     easyOffice
Herst.-Nr.:
     ES0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
  • Trennwand easyScreen personalisierbar
  • Rahmen : Aluminium.
  • Füße : Edelstahl.
  • Trennwand : Stoffbespannung doppelseitig
  • Sichtmaße Textilwand: H 173 x B 93 cm
  • Außenmaße : H 180 x B 98 x T 46 cm
  • Gewicht: 9 Kg
  • Logistik : Zerlegte Lieferung, einfacher Aufbau.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Trennwand zur flexiblen Gestaltung von Räumen
magnethaftend:
nein
Marke:
Paperflow
Motiv:
Buchstaben
Produktbreite:
98 cm
Produkthöhe:
180 cm
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
mehrfarbig
Tafelfläche:
Textil
Tiefe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, easyscreen, Kombinationstafel, Multiboard, Pinwandtafel, Textiltafel, Trennwand, Vielnutzentafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,50*
€ 543,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,06*
€ 535,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,38*
€ 526,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,10*
€ 489,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 399,09*
€ 474,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,81*
€ 426,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
easyOffice
2721C
ab € 495,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.