Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegfach Fächerbreite 8,2cm 13 Fächer PS (Polystyrol) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegfach Fächerbreite 8,2cm 13 Fächer PS (Polystyrol) schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAPF204601
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     2046.01
EAN/GTIN:
     3660141030334
Suchbegriffe:
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Postsortieranlage
Postsortierstation
  • Für die Ausstattung Ihres Schrankes
  • Belegfach mit fester Einteilung
  • speziell für Aktenordner
  • Fächerbreite: 8,2cm
  • aus Poystyrol
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
13
Breite:
1115 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
210 mm
Marke:
Paperflow
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, paperflow sortierstation, postsortieranlage, sortierstation schwarz, Ablagekorb, Ablagekorb-Anlage, Ablagekorb-Gestell, AblagekorbAnlage, AblagekorbGestell, Anlage, Gestell, Sortier, Sortier-Station, Sortieranlage, SortierStation, Station, Tisch, Tisch-Sortieranlage, TischSortieranlage, Wand, Wand-Sortieranlage, WandSortieranlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.