| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAGN3106120 Herst.-Nr.: 31061-20 EAN/GTIN: 4013951010994 |
| |
|
| | |
| - Register 6tlg.
- Material: Karton 225 g/qm
- Lochung: Universallochung
- Ohne Deckblatt
- Mit 6 unterschiedlich farbigen Registerblättern
- Tabe: blanko
- Für Format A4
- Größe (B x H): 225 x 300 mm
- Register mit 6 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 6 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 225 mm | Deckblatt: | nein | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | 6-farbig | Höhe: | 300 mm | Lochung: | Universallochung | Marke: | Pagna | Material: | Karton | Papiergewicht: | 225 g/qm | Taben: | blanko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, farbregister a4 6tlg karton, blanko register, blanko-register a4, 31061, Karton, Ordner, OrdnerRegister, Pappregister, Register |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,49* | € 0,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,51* | € 0,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,59* | € 1,12* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,34* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,25* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|