Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefmarkenalbum A4 dunkelblau 32 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefmarkenalbum A4 dunkelblau 32 Seiten
Briefmarkenalbum A4 dunkelblau 32 Seiten
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN3012507
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     30125-07
EAN/GTIN:
     4009212046161
Suchbegriffe:
Briefmarkenalbum
Briefmarkenbuch
Briefmarkenmappe
briefmarkenalbum
  • Briefmarkenalbum A4
  • dunkelblau
  • hochwertiger Kunstledereinband mit Goldprägung
  • 32 Seiten
  • weißer Karton
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
32
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Farbe:
dunkelblau
Farbe der Blätter:
weiß
Farbname:
dunkelblau
Marke:
Pagna
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 30125, Album, Briefmarken, Briefmarken-Album, Briefmarken-Mappe, BriefmarkenAlbum, Mappe, Sammelalbum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,57*
€ 19,18*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 13,18*
€ 19,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
30125-31
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.