| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAGN2444604 Herst.-Nr.: 24446-04 EAN/GTIN: 4013951001435 |
| |
|
| | |
| - Pultordner
- Material Einband: Hartpappe
- Mit dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock
- Für Format: A4
- Größe (B x H): 265 x 340 mm
- Tabe: 1-31 + 1-12 / Jan.-Dez., internationales Alphabet
- 44 Fächer
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 44 | Anzahl der Sichtlöcher: | 3 | Breite: | 265 mm | Einbandmaterial: | Hartpappe | Farbe: | schwarz | Farbe des Einbandes: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 340 mm | Marke: | Pagna | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 24446, 5945, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe |
| | |
| |