Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner A-Z 24 Fächer schwarz englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner A-Z 24 Fächer schwarz englisch
Pultordner A-Z 24 Fächer schwarz englisch
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2424604
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24246-04
EAN/GTIN:
     4013951001329
Suchbegriffe:
Pultordner
pagna pultordner a-z
pultordner a-z
pultordner
  • Pultordner
  • Material Einband: Hartpappe
  • Mit dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock
  • Für Format: A4
  • Größe (B x H): 265 x 340 mm
  • Tabe: A-Z (internationales Alphabet)
  • 24 Fächer
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
24
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Breite:
265 mm
Einbandmaterial:
Hartpappe
Farbe:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Pagna
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: 24246, 5939, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,80*
€ 11,39*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,36*
€ 11,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.