Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannmappe A4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannmappe A4 blau
Eckspannmappe A4 blau
Eckspannmappe A4 blau
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2400102
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24001-02
EAN/GTIN:
     4013951002098
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Spannmappe
  • Mit Beschriftungsfeld
  • Verschluß durch Eckspanngummis
  • Material: Pressspan (Pressspankarton)
  • Für Format: A4
  • Größe (B x H): 245 x 320 mm
  • Farbe: Blau
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Füllhöhe:
3 mm
Heftungsart:
lose
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pressspan
Papiergewicht:
335 g/qm
Seitenklappen:
ja
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 blau karton, eckspanner a4, eckspanner karton, 24001, Aktendeckel, Aktenmappe, Einlegemappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Gummizug, Jurismappe, Korrespondenzmappe, Mappe, Sammelmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
24
€ 5,87*
ab € 0,76*
€ 1,48*
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24001-12
ab € 0,76*
Ähnlich
Pagna
24001-01
ab € 0,77*
Ähnlich
Pagna
24001-03
ab € 0,76*
Ähnlich
Pagna
24001-05
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.