Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAGN22007-09 Herst.-Nr.: 22007-09 EAN/GTIN: 4013951007109 |
| |
|
| | |
| - Bewerbungsmappe SWING
- Mit Kunststoffklemme und erhabener Prägung 'BEWERBUNG' auf dem Vorderdeckel.
- Aus satiniertem Karton
- Für Format A4
- Größe (B x H): 220 x 310 mm
- Farbe: beige
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 0.054 kg | Farbe: | beige | Farbe der Rückseite: | beige | Farbe der Vorderseite: | beige | Farbname: | beige | Höhe: | 310 mm | Marke: | Pagna | Material: | Karton | Papiergewicht: | 335 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pagna bewerbungsmappe, bewerbungs mappe, bewerbungsmappe karton, 15012617, 22007, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, Bewerbungs-Sichthefter, BewerbungsSchnellhefter, BewerbungsSichthefter, Hefter, Präsentationshefter, Schnellhefter, Sichthefter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,13* | € 2,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,23* | € 2,27* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,22* | € 2,30* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,27* | € 3,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,84* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|