Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralalbum 24x25cm Nature Ginkgo braun 50 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralalbum 24x25cm Nature Ginkgo braun 50 Seiten
Spiralalbum 24x25cm Nature Ginkgo braun 50 Seiten
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN1219311
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     12193-11
EAN/GTIN:
     4009212054463
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Spiralalbum 24x25 cm
  • Nature Ginkgo
  • braun
  • hochwertiger geprägter Papiereinband mit Karte
  • 50 Seiten
  • weißer Fotokarton
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
50
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
24x25cm
Breite:
240 mm
Farbe:
braun
Farbe der Blätter:
weiß
Höhe:
250 mm
Marke:
Pagna
Motiv:
Nature Ginkgo
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, pagna foto-album, foto album, fotoalbum 50 seiten, 12193, Album, Bilderalbum, Fotobuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
12192-11
ab € 8,88*
Ähnlich
Pagna
12192-17
ab € 8,88*
Ähnlich
Pagna
12193-17
ab € 8,85*
Ähnlich
Pagna
12190-11
ab € 8,89*
Ähnlich
Pagna
12190-17
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.