Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralalbum 24x17cm 40 Seiten beige mondial metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralalbum 24x17cm 40 Seiten beige mondial metallic
Spiralalbum 24x17cm 40 Seiten beige mondial metallic
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN1210902
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     12109-02
EAN/GTIN:
     4009212018991
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Standard-Spiralalbum
  • 240x170 mm
  • 40 Seiten
  • Leineneinband
  • weißer Fotokarton
  • Farbe: weiß
  • 170x250x25 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
40
Art der Bindung:
Spiralbindung
Breite:
240 mm
Farbe:
beige
Farbe der Blätter:
weiß
Farbname:
beige
Höhe:
170 mm
Marke:
Pagna
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, pagna foto-album, foto album, fotoalbum spiralbindung, 12109, Album, Bilderalbum, Fotobuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,87*
€ 10,25*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 6,49*
€ 10,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
12109-17
ab € 7,83*
Ähnlich
Pagna
12109-10
ab € 7,89*
Ähnlich
Pagna
12109-06
ab € 7,90*
Ähnlich
Pagna
12109-03
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.