Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- und Stehhocker Classic tall 55-77cm Kvadrat remix weiß/salt & pepper/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- und Stehhocker Classic tall 55-77cm Kvadrat remix weiß/salt & pepper/silber
Sitz- und Stehhocker Classic tall 55-77cm Kvadrat remix weiß/salt & pepper/silber
Artikel-Nr.:
     467-#ONGO1S1251703
Hersteller:
     Ongo
Herst.-Nr.:
     CL020102030429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürohocker
Polsterhocker
Schemel
Sitzhilfe
  • Der Klassiker für aktives Sitzen im Büro oder zu Hause
  • Höhenverstellbar von 55-77cm
  • seine gewölbte Standfläche reagiert auf jeder Gewichtsverlagerung und gibt entsprechendes Feedback an seine Besitzer
  • die im Fuß integrierte Kugelbahn ermöglicht eine akustische Rückmeldung
  • sorgt für mehr Bewegung und gesunde Haltung
  • stimuliert und kräftigt die Rückenmuskulatur
  • aktiviert den Stoffwechsel und fördert die Durchblutung
  • ist federleicht und vielseitig einsetzbar
  • fördert Motivation und Produktivität
  • macht Spaß eignet sich auch für zu Hause
  • überzeugt mit prämierten Design und durch Qualität
  • höher als der Ongo Classic, aber ebenso aktivierend
  • der Ongo Tall ist perfekt zugeschnitten auf die Arbeit an höhenverstellbaren Schreibtischen, denn er wächst einfach vom Sitzhocker zum Stehsitz
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
35.5 cm
Farbe:
weiß/weiß-schwarz/silber
Farbe der Sitzfläche:
salt & pepper
Farbe des Fußes:
weiß
Farbname:
weiß/salt & pepper/silber
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Ongo
Material der Sitzfläche:
Kvadrat remix
Material des Fußes:
Kunststoff
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
55-77 cm
Textilzusammensetzung:
feines Kammgarn, 90% Schurwolle, 10% Nylon
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,54*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,93*
€ 556,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,21*
€ 464,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 374,54*
€ 445,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.