Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkradkralle LKZ 109 mit Zahlenkombination rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkradkralle LKZ 109 mit Zahlenkombination rot
Lenkradkralle LKZ 109 mit Zahlenkombination rot
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM7040
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7040
EAN/GTIN:
     4030152070404
Suchbegriffe:
Auto-Sicherheitsschloss
KFZ-Sicherheitsschloss
Lenkradkralle
Lenkradsperre
  • Sehr stabile Bauweise
  • Passend für PKW, Wohnmobil und LKW
  • Abschließbar
  • 5-stellige Zahlenkombination
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
2.0340 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
rot
Länge:
460 mm
Marke:
Olympia
Material:
Metall
Packungsinhalt:
LKZ 109, Montageanleitung
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Autosicherung, Diebstahlsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 38,03*
€ 52,48*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 40,24*
€ 55,53*
9 Tage
8
€ 5,00*
ab € 48,04*
€ 64,09*
€ 3,50*
ab € 59,08*
€ 76,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7041
ab € 23,24*
Zubehör
Olympia
7042
ab € 23,40*
Zubehör
Olympia
7038
ab € 26,28*
Zubehör
Olympia
7036
ab € 13,47*
Zubehör
Olympia
7037
ab € 70,93*
Zubehör
Olympia
7039
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.