Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkradkralle LKL 107 mit LED blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkradkralle LKL 107 mit LED blau
Lenkradkralle LKL 107 mit LED blau
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM7039
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7039
EAN/GTIN:
     4030152070398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkradkralle
Lenkradsperre
  • Sehr stabile Bauweise
  • Passend für PKW, Wohnmobil und LKW
  • Abschließbar
  • Mit LED Blinklicht
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
1.5210 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
blau
Länge:
560 mm
Marke:
Olympia
Material:
Metall
Packungsinhalt:
LKL 107, 2xSchlüssel, Montageanleitung
Tiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Autosicherung, Diebstahlsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 29,07*
€ 41,05*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,81*
€ 43,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7041
ab € 23,24*
Zubehör
Olympia
7042
ab € 23,43*
Zubehör
Olympia
7038
ab € 26,30*
Zubehör
Olympia
7036
ab € 13,52*
Zubehör
Olympia
7037
ab € 70,83*
Zubehör
Olympia
7040
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.