Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkradkralle LK 100 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkradkralle LK 100 gelb
Lenkradkralle LK 100 gelb
Lenkradkralle LK 100 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM7038
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7038
EAN/GTIN:
     4030152070381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkradkralle
Lenkradsperre
  • Sehr stabile Bauweise
  • Passend für PKW, Wohnmobil und LKW
  • Abschließbar
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
1.6920 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
gelb
Länge:
380 mm
Marke:
Olympia
Material:
Metall
Packungsinhalt:
LK 100, 2x Schlüssel, Montageanleitung
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Autosicherung, Diebstahlsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 26,28*
€ 37,42*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,83*
€ 39,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7041
ab € 23,24*
Zubehör
Olympia
7042
ab € 23,40*
Zubehör
Olympia
7036
ab € 13,47*
Zubehör
Olympia
7037
ab € 70,93*
Zubehör
Olympia
7039
ab € 29,32*
Zubehör
Olympia
7040
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.