Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungselement Mini Planer für T-Karten Gr.2 3 Spalten 16 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erweiterungselement Mini Planer für T-Karten Gr.2 3 Spalten 16 Fächer
Erweiterungselement Mini Planer für T-Karten Gr.2 3 Spalten 16 Fächer
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO3084700
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     3084700
EAN/GTIN:
     3147330005330
Suchbegriffe:
Karten-Tafel
Kartentafel
Planungstafel
Projektplaner
  • Nobo Erweiterungselement Mini Planer für T-Karten
  • Für T-Karten Gr. 2
  • Mit 3 Spalten und 16 Fächern
  • Kapazität: 48 T-Karten
  • 3 Kartenträger mit 16 Schlitzen für T-Karten Gr. 2
  • Material: PVC, schwarz
  • Format: 240 x 315 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Einsteckfelder:
16
Besonderheiten:
Kapazität: 48 T-Karten. 3 Kartenträger mit je 16 Schlitzen für T-Karten Gr. 2.
Farbe:
schwarz
Marke:
Nobo
Produktbreite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Stecktafel, T-Karten-Tafel, TKartenTafel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 15,81*
€ 22,38*
€ 5,50*
ab € 15,24*
€ 22,38*
€ 3,50*
ab € 29,49*
€ 40,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
3084100
ab € 14,56*
Zubehör
Nobo
1902238
ab € 94,00*
Zubehör
Nobo
3084200
ab € 76,63*
Zubehör
Nobo
3084600
ab € 29,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.