Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO2403005 Herst.-Nr.: 2403005 EAN/GTIN: 3147330066652 |
| |
|
| | |
| - Nobo T-Karte Gr. 3, bedruckbar
- Für Tintenstrahl-, Laserdrucker oder Fotokopierer
- Mit Kopiervorlage um den Text an den Druckbereich anzupassen
- Für die Organisation und Projektplanung
- Der T-Kopf dient als Titelzeile, die restliche Fläche für Notizen
- Material: Karton 130 g/qm
- Inhalt: 20 Bögen mit 9 Karten = 180 Karten
- Farbe: grün
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Für Tintenstrahl-, Laserdrucker oder Fotokopierer. Mit Kopiervorlage um den Text an den Druckbereich anzupassen. Für die Organisation und Projektplanung. Der T-Kopf dient als Titelzeile, die restliche Fläche für Notizen. | Breite: | 92 mm | Farbe: | grün | Höhe: | 135 mm | Marke: | Nobo | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 180 Karten | Papiergewicht: | 130 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karten, Kartenträger, Kartenträger-Modul, Kartenträgermodul, Modul, Planungsstreifen, Streifenplaner, TKarten, Zubehör |
| | |
| |