Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karte Gr. 3 VE=100 Stück grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Karte Gr. 3 VE=100 Stück grau
T-Karte Gr. 3 VE=100 Stück grau
T-Karte Gr. 3 VE=100 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO2003010
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     2003010
EAN/GTIN:
     5016812389184
Suchbegriffe:
T-Karten
t-karten nobo
t-karten
  • Nobo T-Karte Gr. 3
  • Für die Organisation und Projektplanung
  • Der T-Kopf dient als Titelzeile, die restliche Fläche für Notizen
  • Material: Karton 170 g/qm
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für die Organisation und Projektplanung. Der T-Kopf dient als Titelzeile, die restliche Fläche für Notizen.
Breite:
92 mm
Farbe:
grau
Höhe:
135 mm
Marke:
Nobo
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
170 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Karten, Kartenträger, Kartenträger-Modul, Kartenträgermodul, Modul, Planungsstreifen, Streifenplaner, TKarten, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 3,64*
3 Tage
25
1
€ 2,90*
ab € 2,10*
€ 3,84*
1
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 4,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
2001006
ab € 1,03*
Sonstiges
Nobo
2001004
ab € 1,06*
Sonstiges
Nobo
2001005
ab € 1,06*
Sonstiges
Nobo
2001008
ab € 1,06*
Sonstiges
Nobo
2001002
ab € 1,03*
Sonstiges
Nobo
2001506
ab € 1,15*
Sonstiges
Nobo
2001504
ab € 1,14*
Sonstiges
Nobo
2001505
ab € 1,14*
Sonstiges
Nobo
2001509
ab € 1,14*
Sonstiges
Nobo
2001508
ab € 1,15*
Sonstiges
Nobo
2001503
ab € 1,14*
Sonstiges
Nobo
2001502
ab € 1,15*
Sonstiges
Nobo
2002011
ab € 1,16*
Sonstiges
Nobo
2002006
ab € 1,16*
Sonstiges
Nobo
ACCO2202005
ab € 1,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.