Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3 Acryl glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3 Acryl glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3 Acryl glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3 Acryl glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3 Acryl glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3 Acryl glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915593
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915593
EAN/GTIN:
     5028252620833
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
  • Nobo Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3
  • Rahmenloser, doppelseitiger Tischaufsteller mit gewölbter Oberseite und Freistehend, mit seitlicher Öffnung für den einfachen Austausch des Inhalts
  • Mit integrierten Acryl-Standfuss
  • Leicht abwischbar
  • Material: Acryl
  • Format: 348 x 471 x 24 mm
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Besonderheiten:
A3. Rahmenloser, doppelseitiger Tischaufsteller mit gewölbter Oberseite und Freistehend, mit seitlicher Öffnung für den einfachen Austausch des Inhalts. Mit integrierten Acryl-Standfuss. Leicht abwischbar.
Breite:
348 mm
Bruttogewicht:
1240 kg
Farbe:
glasklar
für Format:
A3
Höhe:
471 mm
Marke:
Nobo
Material:
Acryl
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischschild, tisch-aufsteller a3, tisch aufsteller, A3, A4, A5, Infoschild, Nobo, Plakatrahmen, Plakatständer, Plus, Poster, Posterhalterung, Posterrahmen, Premium, Rahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 20,58*
€ 30,30*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,65*
€ 31,16*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 23,98*
€ 33,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915594
ab € 13,20*
Sonstiges
Nobo
1915595
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.