Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Notiztafel Premium Plus Aluminiumrahmen 1800x1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kork-Notiztafel Premium Plus Aluminiumrahmen 1800x1200mm
Kork-Notiztafel Premium Plus Aluminiumrahmen 1800x1200mm
Kork-Notiztafel Premium Plus Aluminiumrahmen 1800x1200mm
Kork-Notiztafel Premium Plus Aluminiumrahmen 1800x1200mm
Kork-Notiztafel Premium Plus Aluminiumrahmen 1800x1200mm
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915184
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915184
EAN/GTIN:
     5028252608565
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Nobo Kork-Notiztafel Premium Plus
  • Zum Anheften und Präsentieren von Notizen
  • Für die Verwendung von Pinnwandnadeln
  • Montage im Quer-oder Hochformat möglich
  • Strapazierfähig und haltbar
  • Die selbstheilende Korkoberfläche lässt Löcher sofort wieder verschwinden
  • Befestigung durch Eckmontage
  • Oberfläche/Material: selbstheilender, gepresster Naturkork
  • Rahmen: Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken
  • Format: 1800 x 1200 mm
  • Farbe: kork
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
6.6000 kg
Farbe:
braun
Marke:
Nobo
Produktbreite:
180 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, kork pinnwand - 90x180 cm, hafttafel, leitz memoboard, Kombitafel, Kork, Kork-Notizboard, Kork-Notiztafel, Kork-Tafel, KorkNotizboard, KorkNotiztafel, Nobo, Notizboard, Schreib, Schreib-Tafel, Schreibtafel, Tafel, Textil, Wandtafel, Weißwandtafel, Whiteboardtafel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 107,46*
€ 146,65*
€ 5,50*
ab € 107,04*
€ 148,92*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 113,33*
€ 149,13*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 128,14*
€ 172,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915181
ab € 41,34*
Ähnlich
Nobo
1915182
ab € 72,11*
Ähnlich
Nobo
1915183
ab € 77,50*
Ähnlich
Nobo
1915185
ab € 94,59*
Ähnlich
Nobo
1915186
ab € 113,50*
Ähnlich
Nobo
1915179
ab € 20,12*
Ähnlich
Nobo
1915180
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.