Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Notiztafel Essence Aluminiumrahmen 1500x1000mm kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kork-Notiztafel Essence Aluminiumrahmen 1500x1000mm kork
Kork-Notiztafel Essence Aluminiumrahmen 1500x1000mm kork
Kork-Notiztafel Essence Aluminiumrahmen 1500x1000mm kork
Kork-Notiztafel Essence Aluminiumrahmen 1500x1000mm kork
Kork-Notiztafel Essence Aluminiumrahmen 1500x1000mm kork
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1903966
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1903966
EAN/GTIN:
     5028252619318
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Nobo Kork-Notiztafel Essence
  • Zum Anheften und Präsentieren von Notizen
  • Für die Verwendung von Pinnwandnadeln
  • Montage im Quer-oder Hochformat möglich
  • Strapazierfähig und haltbar
  • Die selbstheilende Korkoberfläche lässt Löcher sofort wieder verschwinden
  • Befestigung durch Eckmontage
  • Oberfläche/Material: selbstheilender, gepresster Naturkork
  • Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken
  • Format: 1500 x 1000 mm
  • Farbe: kork
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
8.6700 kg
Farbe:
braun
Marke:
Nobo
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
100 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand kork 2x1m, hafttafel braun, hafttafel, Kombitafel, Kork, Kork-Notizboard, Kork-Notiztafel, Kork-Tafel, KorkNotizboard, KorkNotiztafel, Nobo, Notizboard, Schreib, Schreib-Tafel, Schreibtafel, Tafel, Textil, Wandtafel, Weißwandtafel, Whiteboardtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 68,71*
€ 100,77*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 75,09*
€ 105,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1903961
ab € 39,57*
Ähnlich
Nobo
1903997
ab € 100,03*
Ähnlich
Nobo
1903960
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.