| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1902119 Herst.-Nr.: 1902119 EAN/GTIN: 5028252181655 |
| |
|
| | |
| - Nobo Korktafel Classic
- Strapazierfähig und haltbar
- Montage im Quer-oder Hochformat möglich
- Für die Verwendung von Pinnwandnadeln
- Verdeckte Aufhängung
- Lieferung inklusive Strapazierfähig und haltbar
- Montageset
- Oberfläche/Material: gepresster Naturkork
- Einzelhandelsverpackung
- Rahmen: Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken
- Format: 1200 x 900 mm
- Farbe: kork
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Strapazierfähig und haltbar. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Verdeckte Aufhängung. Gepresster Naturkork. Einzelhandelsverpackung. | Farbe: | braun | Farbname: | kork | Marke: | Nobo | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, hafttafel 120 x 90 cm, hafttafel braun, hafttafel, Korkboard, Pinnboard, Tafel |
| | |
| |