| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1902118 Herst.-Nr.: 1902118 EAN/GTIN: 5028252181648 |
| |
|
| | |
| - Nobo Korkpinnwand Elipse
- Strapazierfähig und haltbar
- Montage im Quer-oder Hochformat möglich
- Für die Verwendung von Pinnwandnadeln
- Verdeckte Aufhängung
- Lieferung inklusive Montageset
- Oberfläche/Material: gepresster Naturkork
- Rahmen: Aluminium
- Format: 900 x 600 mm
- Farbe: kork
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Strapazierfähig und haltbar. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Verdeckte Aufhängung. | Farbe: | braun | Farbname: | kork | Marke: | Nobo | Produktbreite: | 90 cm | Produkthöhe: | 60 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, hafttafel braun, hafttafel, pinntafel kork, Korkboard, Pinnboard |
| | |
| |