Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#MOLOMO200486 Herst.-Nr.: MO200486 EAN/GTIN: 4250397639758 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Blackliner 4er Etui Set 1
- Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, sortiert, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- hochpigmentierte Tinte auf wasserbasis, ausbleichsicher, schnelltrocknend, deckend, permanent
- Farbe der Kappe: schwarz
- Material des Clips: Metallclip
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Packungs-Inhalt: je 1 Blackliner 0,05 mm, 0,1 mm, 0,2 mm, 0,4 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | hochpigmentierte Tinte auf wasserbasis, ausbleichsicher, schnelltrocknend, deckend, permanent | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.048 kg | für Schablone geeignet: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Marke: | Molotow | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | wasserfest: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 5,66* | € 8,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,16* | ab € 6,01* | € 9,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,415* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|