Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenblock Large A5 120g/qm Kartoneinband schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizzenblock Large A5 120g/qm Kartoneinband schwarz
Skizzenblock Large A5 120g/qm Kartoneinband schwarz
Skizzenblock Large A5 120g/qm Kartoneinband schwarz
Skizzenblock Large A5 120g/qm Kartoneinband schwarz
Skizzenblock Large A5 120g/qm Kartoneinband schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MOLE626826
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     626826
EAN/GTIN:
     8058647626826
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
  • Kartoneinband mit abgerundeten Ecken
  • elfenbeinweißes Skizzenpapier 120 g/qm, säurefrei.
  • Dieses glatte, einladende Skizzenpapier ist ideal für klassische Skizzen und zum Zeichnen.
  • Es bietet einen stabilen Untergrund für Moleskine Zeichenstifte, Zeichenkohle, alle Moleskine Stifte, Füllfederhalter oder Marker.
  • herausnehmbare Seiten
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Papierfarbe elfenbein
Blattanzahl:
24 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
130 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
210 mm
Marke:
Moleskine
Papiergewicht:
120 g/qm
säurefrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Skizzenpapier, Studienpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, skizzenblock a5, skizzen block, malblock 120g, Entwurf, Entwurfpapier, Federzeichenpapier, Notizblock, Transparentpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.