Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenbuch A4 165g/qm 48 Blatt Hardcover rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizzenbuch A4 165g/qm 48 Blatt Hardcover rot
Skizzenbuch A4 165g/qm 48 Blatt Hardcover rot
Skizzenbuch A4 165g/qm 48 Blatt Hardcover rot
Skizzenbuch A4 165g/qm 48 Blatt Hardcover rot
Skizzenbuch A4 165g/qm 48 Blatt Hardcover rot
Artikel-Nr.:
     467-#MOLE626703
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     626703
EAN/GTIN:
     8058647626703
Suchbegriffe:
Skizzen-Buch
Skizzen-Heft
Skizzenbuch
Skizzenheft
  • Wie das klassische Notizbuch mit festem Einband, außer dem Papiertyp: elfenbeinweißes Skizzenpapier 165 g/qm, säurefrei.
  • Hergestellt aus eingefärbtem Zellstoff.
  • Dieses großzügige Skizzenpapier ist widerstandsfest gegen Radierer und eignet sich für Moleskine Blei- und Buntstifte, Kugelschreiber, Pastellfarbe und Zeichenkohle sowie für Moleskine Stifte, Füllfederhalter und Marker.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
48 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
rot
Höhe:
297 mm
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
blanko
Marke:
Moleskine
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
165 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, moleskine skizzenbuch a4, skizzen papier, skizzenpapier a4, Buch, Bücher, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizbuch, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher, Skizzierbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
805-83-4171-561-1
ab € 13,03*
Ähnlich
Moleskine
626727
ab € 17,89*
Ähnlich
Moleskine
603098
ab € 11,49*
Ähnlich
Moleskine
603104
ab € 11,55*
Ähnlich
Moleskine
603111
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.