Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock Aquaellpapier XL 19x25cm 200g/qm Softcover schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock Aquaellpapier XL 19x25cm 200g/qm Softcover schwarz
Zeichenblock Aquaellpapier XL 19x25cm 200g/qm Softcover schwarz
Zeichenblock Aquaellpapier XL 19x25cm 200g/qm Softcover schwarz
Zeichenblock Aquaellpapier XL 19x25cm 200g/qm Softcover schwarz
Zeichenblock Aquaellpapier XL 19x25cm 200g/qm Softcover schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MOLE603241
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     603241
EAN/GTIN:
     8053853603241
Suchbegriffe:
Aquarell-Malblock
Aquarell-Spiralblock
Aquarellblock
Aquarellmalblock
  • Kartoneinband
  • fester Aufklebekarton
  • 300 g/qm Aquarellpapier (kaltgepresst, mit 35% Baumwollfaser), identisch auf beiden Seiten (säurefrei).
  • Dieses dicke Papier eignet sich für diverse Aquarellfarbschichten.
  • Die perfekte Grundlage für alle Arten von Aquarellmalerei.
  • herausnehmbare Seiten
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Papierfarbe elfenbein
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
19x25cm
Breite:
250 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
190 mm
Marke:
Moleskine
Papiergewicht:
300 g/qm
säurefrei:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.