Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Dura 80x120cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Dura 80x120cm schwarz
Schmutzfangmatte Eazycare Dura 80x120cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MILT640301
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     640301
EAN/GTIN:
     4260698250101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
  • Eine dauerhafte Lösung für den Außenbereich
  • Der raue Nylonflor der EAZYCARE DURA weist eine hervorragende Schabwirkung auf, wodurch insbesondere Grobschmutz problemlos von den Schuhen entfernt wird.
  • zeichnet sich durch einen langfristigen Einsatz im Außenbereich aus
  • die Kombination aus harten Nylonfasern und dem 2,9 mm-starkem Nitrilgummi-Rücken macht EAZYCARE DURA zu einer perfekten Outdoor-Matte
  • der raue Flor befreit Schuhe insbesondere von Grobschmutz
  • durch die Ölbeständigkeit und der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität ist EAZYCARE DURA vielseitig einsetzbar - sogar an Tankstellen und in der Industrie
  • bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich
  • zusätzliche Gestaltungsoption (2 Farben pro Design) durch spezielles Tuftigverfahren
  • Noppen an der Unterseite erhöhen die Rutschfestigkeit
  • antistatisch und schwer entflammbar
  • Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
  • getufteter Flor mit durchgefärbten Fasern (UV-beständig)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Farbe:
schwarz
Höhe:
13 mm
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
80 cm
Produktlänge:
120 cm
Rutschhemmende Unterseite (DIN EN ISO 13287):
ja
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte außen schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Schmuzfangmatte, Türmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,48*
€ 307,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 224,30*
€ 266,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.