| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MILT640203 Herst.-Nr.: 640203 EAN/GTIN: 4260698250071 |
| | |
|
| | |
| - Eine dauerhafte Lösung für den Außenbereich
- Der raue Nylonflor der EAZYCARE DURA weist eine hervorragende Schabwirkung auf, wodurch insbesondere Grobschmutz problemlos von den Schuhen entfernt wird.
- zeichnet sich durch einen langfristigen Einsatz im Außenbereich aus
- die Kombination aus harten Nylonfasern und dem 2,9 mm-starkem Nitrilgummi-Rücken macht EAZYCARE DURA zu einer perfekten Outdoor-Matte
- der raue Flor befreit Schuhe insbesondere von Grobschmutz
- durch die Ölbeständigkeit und der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität ist EAZYCARE DURA vielseitig einsetzbar - sogar an Tankstellen und in der Industrie
- bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich
- zusätzliche Gestaltungsoption (2 Farben pro Design) durch spezielles Tuftigverfahren
- Noppen an der Unterseite erhöhen die Rutschfestigkeit
- antistatisch und schwer entflammbar
- Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
- getufteter Flor mit durchgefärbten Fasern (UV-beständig)
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Außenbereich | Farbe: | hellgrau | Höhe: | 13 mm | Marke: | Miltex | Material: | PA (Polyamid) / Nylon | Produktbreite: | 75 cm | Produktlänge: | 85 cm | Rutschhemmende Unterseite (DIN EN ISO 13287): | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |